Legrand - Rj45 Kat 6 UTP, 1 Mod. LCS2 - 76561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3245060742805
Elnummer
1286144
Leverandørens varenummer
76561
Typebeskrivelse
1286144
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Egnet for solid leder:
nei
AWG-område:
22...25
Uttak i 45 mm, som Mosaic45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Antall moduler er systemets mål på plassbehov. En modul utgjør 22,5mm.
Serien er levert av verdens største leverandør av denne typen materiell og har flere enn 300 funksjoner.
Mosaic45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi 45, Logix 45 og DLP-S 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, Mosaic45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden.
Serien benyttes også i våre gulvboks-systemer.
Antall moduler er systemets mål på plassbehov. En modul utgjør 22,5mm.
Serien er levert av verdens største leverandør av denne typen materiell og har flere enn 300 funksjoner.
Mosaic45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi 45, Logix 45 og DLP-S 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, Mosaic45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden.
Serien benyttes også i våre gulvboks-systemer.


