Legrand - Sentralplate for Keystone 45° - 078613

KopierKopier
Legrand - Sentralplate for Keystone 45°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Modulærenhet for installasjonsbrytere

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mosaic 45

EAN/GTIN

3414970445698

Elnummer

1286243

Leverandørens varenummer

078613

Typebeskrivelse

1286243

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Modulærenhet for installasjonsbrytere

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP31

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

19,6 mm

Min. dybde på apparatboks:

45 mm

Uttak i 45 mm, som Mosaic™45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser.
Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold.
Mosaic™45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
Mosaic™45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.