Legrand - Stripsfeste m/teip, 30x25 mm - 032065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Bredde - 30 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,6 mm
Type feste - Liming og skruing
Høyde - 6 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060320652
Elnummer
1349330
Leverandørens varenummer
032065
Typebeskrivelse
1349330
Lengde:
25 mm
Bredde:
30 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,6 mm
Type feste:
Liming og skruing
Høyde:
6 mm
For maks buntediameter:
4 mm
Diameter festehull:
4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...75 °C
Kan festes med skruer Ø4 mm
Fargeløs, 25x30x6 mm
For strips med maks bredde 4,6 mm


