Legrand - T-skjøt 24x14mm - 638134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 14 mm
Bredde - 24 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
EAN/GTIN
3245066381343
Elnummer
1298685
Leverandørens varenummer
638134
Typebeskrivelse
1298685
Høyde:
14 mm
Bredde:
24 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Formdeler for minikanaler plast


