Legrand - T-stykke 15x10mm - 638104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 15 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245066381046
Elnummer
1298654
Leverandørens varenummer
638104
Typebeskrivelse
1298654
Høyde:
10 mm
Bredde:
15 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei


