Legrand - Transcab, 60X60 Ledningskanal - 636112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Bredde:
60 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3245066361123
Elnummer
1243803
Leverandørens varenummer
636112
Typebeskrivelse
TRANSCAB CABLE DUCTING 60X60
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3115 mm²
Med overdel:
Ja


