Legrand - Veggkanal Logix 45 100x50mm 2m 2 meter hvit - 68000

KopierKopier
Legrand - Veggkanal Logix 45 100x50mm 2m 2 meter hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Logix

EAN/GTIN

3271780680004

Elnummer

1243848

Leverandørens varenummer

68000

Typebeskrivelse

LOGIX 45 FOND 100X50 ARTIC NEW

Høyde:

100 mm

Dybde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Antall skillevegger:

1

Type feste:

Hullet bunn

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

The Logix 45 range of electrical switchgear is specially designed to clip easily onto LOGIX Planet Wattohm chutes