Legrand - Veggkanal Logix 45 130x50mm 2m 2 meter hvit - 68034

KopierKopier
Legrand - Veggkanal Logix 45 130x50mm 2m 2 meter hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 130 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780680349

Elnummer

1243857

Leverandørens varenummer

68034

Typebeskrivelse

LOGIX 45 FOND 130X50 ARTIC NEW

Høyde:

130 mm

Dybde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Antall skillevegger:

1

Type feste:

Hullet bunn

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Direkte innsnepping av materiell uten bokser og kombirammer. Logix 85x50: Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i to rom. Fordeler: · Mindre fysiske dimensjoner · Raskere montasje · Stor kabelkapasitet · IP4X, dvs. PN-ledning kan benyttes · Færre deler på lager · Glem bokser · Glem kombirammer · Justerbare innv. og utv. hjørner Standard lengde: 2 m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3 m lengder. Farge standard: Polarhvit (PH) RAL9010