Legrand - Veggkanal Logix 45 85x50mm 3m 3 meter hvit - 48700

KopierKopier
Legrand - Veggkanal Logix 45 85x50mm 3m 3 meter hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 85 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780487009

Elnummer

1252349

Leverandørens varenummer

48700

Typebeskrivelse

48700

Høyde:

85 mm

Dybde:

50 mm

Lengde:

3000 mm

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Antall skillevegger:

1

Type feste:

Hullet bunn

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Logix 45 underdel, 85x50