Legrand - Ytterhjørne 15x10mm - 638102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 15 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245066381022
Elnummer
1298652
Leverandørens varenummer
638102
Typebeskrivelse
1298652
Høyde:
10 mm
Bredde:
15 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei


