Leica - Elma Disto D810 touch avstandsmåler - 8062748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,238 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640110694633
Elnummer
8062748
Leverandørens varenummer
8062748
Typebeskrivelse
8062748
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,238 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
164 mm
Høyde:
61 mm
Lengde:
31 mm
Kamerafunksjonen i Leica Disto D810 touch kan brukes til å lage bilder eller screenshots for dokumentasjon, som så kan lastes ned til en PC via USB. Ingen detaljer om de målte målpunkter går tapt.
Med Bluetooth funksjonen kan det trådløst kommuniseres med smarttelefon for komplett dokumentasjon med bilder og mål. Apps for iOS (Apple) og Android kan lastes ned gratis.
Den smarte app »Leica DISTO™ sketch« er den ideelle link mellom instrumentet og en smarttelefon eller tablet. Det gir mulighet for å lage og presist dimensjonere skisser og bilder. Filene kan så sendes direkte til kontoret som gjør arbeidsprosessen enklere og raskere.
Leica Disto D810, måler avstand fra 5 cm og opp til 200 m med en nøyaktighet på 1 mm. Med tracking er det mulig å fastlegge den største og minste avstand uten problemer. Med Pythagoras funksjonen foretas oppmåling av fasadehøyder raskt og enkelt.
Leica Disto D810 har innebygd hellingsmåler for raskt måling av helling på f.eks. bæringskonstruksjoner. Hellingsfunksjonen gjør det også mulig å foreta trapes målinger og indirekte høydemålinger. Instrumentet er meget robust og ideelt til oppmåling av rom, takhøyder mm.
Leica Disto D810 har innebygd kalkulator for beregning av arealer og volum, er regn- og støvtett, har fritt valg av måleenhet og leveres komplett i veske inkl. programvare.


