Leica - Leica Disto D1 – Mini laser avstandsmåler med Bluetooth - 8024082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,124 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Disto
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110696729
Elnummer
8024082
Leverandørens varenummer
8024082
Typebeskrivelse
8024082
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,124 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
43,5 mm
Høyde:
23,5 mm
Lengde:
115 mm
Med Disto D1 er det enkelt og rask å måle opp rom, loftshøyder mm. Instrumentet har belyst display, tracking/kontinuerlig måling. Leica Disto D1 har i tillegg fritt valg av måleenhet.
Instrumentet leveres komplett inkl. batterier.


