Leica - Leica Disto D110 – Ultra mini laser avstandsmåler med Bluetooth - 8062860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Med fjernkontroll - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Disto
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110694947
Elnummer
8062860
Leverandørens varenummer
8062860
Typebeskrivelse
8062860
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,092 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
37 mm
Høyde:
23 mm
Lengde:
120 mm
Enten du trenger et raskt estimat av materialer eller du jobber med et oppussingsprosjekt hjemme, tilbyr Leica DISTO™ D110 med integrert Bluetooth® Smart og Leica DISTO™ Sketch-app som du får med på kjøpet, endeløse muligheter til å lage skisser og dokumentere målingene dine med bilder ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. Leveres med veske.


