Leica - Leica Disto D2 med Bluetooth og Leica DISTO™ sketch App - 8024077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,92 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Disto
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110696347
Elnummer
8024077
Leverandørens varenummer
8024077
Typebeskrivelse
8024077
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,92 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
44 mm
Høyde:
26 mm
Lengde:
116 mm
Den nye Disto D2 har hele 100 meters rekkevidde og Bluetooth Smart, som med sine avanserte men enkle funksjoner gjør den til et perfekt verktøy til alle som ønsker å foreta målinger uten problemer. Med den gratis nedlastbare Leica Disto sketch oppmålings-app får du mange muligheter for at lage tegninger, opprette gulv planer og dokumentere dine målinger med bilder fra Smartphone eller Tablet. Se bilde eksemplene her på siden.
Leica Disto D2 er utstyrt med en elektronisk fot som ved benyttelse, detekterer og tar høyde for fotens innstilling slik at målefeil unngås.
Med Disto D2 kan man raskt og enkelt måle opp rom og lofts høyder mm. Instrumentet har belyst display, tracking/kontinuerlig måling og innebygd kalkulator for beregning av areal og volum. Leica Disto D2 har fritt valg av måleenhet og minne til de siste 10 målinger.
Instrumentet leveres komplett i veske inkl. batterier, brukerveiledning og håndledds reim.
Leica Disto D2 er utstyrt med en elektronisk fot som ved benyttelse, detekterer og tar høyde for fotens innstilling slik at målefeil unngås.
Med Disto D2 kan man raskt og enkelt måle opp rom og lofts høyder mm. Instrumentet har belyst display, tracking/kontinuerlig måling og innebygd kalkulator for beregning av areal og volum. Leica Disto D2 har fritt valg av måleenhet og minne til de siste 10 målinger.
Instrumentet leveres komplett i veske inkl. batterier, brukerveiledning og håndledds reim.


