Leica - Leica Disto D210 Laser avstandsmåler - 783648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Vekt - 0,155 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640110693261
Elnummer
8005017
Leverandørens varenummer
783648
Typebeskrivelse
Laser avstandsmåler Disto D210
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
0,155 kg
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
55 mm
Høyde:
122 mm
Lengde:
31 mm
Leica Disto D210 er en laser avstandsmåler som er godkjent etter ISO 16331-1. D210 har laser klasse 2. Den har IP 54 og en nøyaktighet på +-1mm. Den måler avstander fra 0.05-80m. Av funksjoner har den avstand, areal og volumberegning, pythagoras 2 og 3 punkts. De 10 siste målingene blir lagret. 3 linjers skjerm med belysning samt multifunksjons endestykke. Den har gummierte sider for godt grep. Den leveres med belteveske samt reim for håndledd.


