Leica - Leica Disto DST360 inkl. TRI120 - 8023794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidshøyde - 50...150 cm
Justerbar - Ja
Vekt - 2 kg
Maks belastning - 10 kg
Diameter stativhode - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640110697979
Elnummer
8023794
Leverandørens varenummer
8023794
Typebeskrivelse
8023794
Arbeidshøyde:
50...150 cm
Justerbar:
Ja
Vekt:
2 kg
Maks belastning:
10 kg
Diameter stativhode:
20 mm
Transportlengde:
100 cm
Materiale:
Aluminium
Kuleledd:
Ja
Justerbar midtstolpe:
Ja
Stativhode:
Andre
Låsemetode stativben:
Hurtiglås
Leveres komplet og klar til brug i kuffert med ultra kompakt TRI120 trefod.


