Leica - Leica Disto X3 avstandsmåler - 8023763

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - Ja

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Vekt - 0,188 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640110697047

Elnummer

8023763

Leverandørens varenummer

8023763

Typebeskrivelse

8023763

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

Ja

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Vekt:

0,188 kg

Bølgelengde:

635 nm

Grensesnitt:

Ja

Batteritype (form):

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Bredde:

56 mm

Høyde:

29 mm

Lengde:

132 mm

Leica X3 og X4 (med og uten fargeskjerm og Viewfinder til utendørs målsøking) representerer det ypperste til bruk i hardt miljø på byggeplassen. Med vann- og støvtett IP65 kapsling, kan instrumentet rengjøres under vannkranen, i tillegg som det robuste kabinettet er dropptestet fra 2 meter. Via Bluetooth og Leicas nye, innovative "Smart room" funksjon i Leica Disto Plan app. (alternativer i app. butikken), måles rommet opp ekstremt raskt og enkelt. Leica Disto X3/X4 holder kontroll på hvilken vinkel instrumentet dreies i, slik at man kan måle, og la app'en tegne rommet for deg som igjen vil spare deg for mye tide ved mange oppmålinger.

Benyttes Leica DST360 (Se tilbehør lengere nede på siden) får Leica Disto X3 "Point to Point" funksjon, hvilket revolusjonerer laseravstandsmålingen ved både vertikal og horisontal vinkelmåling. Med funksjonen 360 graders vertikal/horisontal vinkelmåling, kan du stille deg på bakken og måle f.eks. en takflate eller en fasade bare ved å måle i hvert hjørne. Den vertikale vinkelmåler kan også benyttes til rask måling av helling på f.eks. bære konstruksjoner eller foreta trapesmålinger og indirekte høydemålinger i tillegg til horisontale vinkelmålinger som gjør det mulig å måle avstanden mellom mange punkter i terrenget uten å flytte seg fra sin posisjon.

Målinger kan overføres til en computer via USB grensesnitt. Leica X3 kan også eksportere verdiene til f.eks. 3D CAD for videre bearbeiding.

Leica Disto X3 måler avstander helt fra 5cm og opptil 150m med en nøyaktighet på bare 1mm. Med tracking er det mulig å fastslå største og minste avstand uten problemer.

Leica Disto X3 er regn- og støvtett og leveres komplett i veske med batterier og brukerveiledning.