Leica - Leica Lino L2 Kryss laser - 757225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,32 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640110690611
Elnummer
8005011
Leverandørens varenummer
757225
Typebeskrivelse
Leica Lino L2 – den perfekte krysslaseren
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,32 kg
Bølgelengde:
635 nm
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
54 mm
Høyde:
96 mm
Lengde:
91 mm
Det hører fortiden til. Leica Lino L2 projiserer nøyaktig, enkelt og
raskt – slik at du kan konsentrere deg om jobben du har i hendene.


