Leica - Leica Lino L2 Li-Ion med tilbehør i koffert
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 25 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Nei
Roterende signalrute - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640110697528
Elnummer
8023779
Leverandørens varenummer
8023779
Typebeskrivelse
8023779
Lengde på signalavstand
25 m
Laserklasse
Klasse 2
Synlig signalavstand
Nei
Roterende signalrute
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Datalogger
Nei
Grensesnitt
Nei
Batteritype
Andre
Kapslingsfarge
Svart
Bredde
110 mm
Høyde
60 mm
Lengde
100 mm
Vekt
530 kg
Med Leicas Med LINO L2 krysslaser er det slutt med å tegne streker på veggen, når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller og bilder eller nivellere rørinstallasjoner.
Med LINO L2 får du rette linjer – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer slik at og du kan begge hender fri til resten av arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å sette laseren opp og slå den på, så klarer den resten selv. Den normale rekkevidden på laseren er opptil 25 m og og velger du grønn laser L2G har denne en rekkevidde helt opptil 35 meter. Med detektor helt opptil 80 m.
Glem alt om tidskrevende, nøyaktige innstilling av instrumentet - avgivelser på ± 4° kompenseres automatisk. Hvis avgivelsen er større, sendes det ingen laserstråle, og derved unngå feil måling. Utover horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – som kan være nyttig f.eks. ved oppmåling av trapper og gelendre. Med LINO’s låsefunksjon, stopper du selvnivelleringen, hvorpå du kan stille inn den vinkelen du ønsker.
Leica LINO L2 leveres i kraftig koffert inkl. magnetisk adapter, brukerveiledning, måleplate, Li-Ion batterier, strømforsyning/lader og veggfeste.