Leica - Leica Lino L2P5G Li-Ion med tilbehør i koffert - 8023788

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på signalavstand - 35 m

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Synlig signalavstand - Ja

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640110697559

Elnummer

8023788

Leverandørens varenummer

8023788

Typebeskrivelse

8023788

Lengde på signalavstand:

35 m

Laserklasse:

Klasse 2

Synlig signalavstand:

Ja

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Bølgelengde for sensor:

635 nm

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Batteritype:

Litiumioner

Kapslingsfarge:

Rød

Bredde:

110 mm

Høyde:

60 mm

Lengde:

100 mm

Vekt:

0,53 kg

Med Leicas LINO L2P5 grønn kryss- og punkt laser er det slutt med å tegne streker på veggen, når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller og bilder eller nivellere rørinstallasjoner.

Med LINO L2P5G får du rette linjer – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer slik at og du kan begge hender fri til resten av arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å sette laseren opp og slå den på, så klarer den resten selv. Den normale rekkevidden på laseren er opptil 35 m. Med detektor helt opptil 80 m.

Glem alt om tidskrevende, nøyaktige innstilling av instrumentet - avgivelser på ± 4° kompenseres automatisk. Hvis avgivelsen er større, sendes det ingen laserstråle, og derved unngå feil måling. Utover horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – som kan være nyttig f.eks. ved oppmåling av trapper og gelendre. Med LINO’s låsefunksjon, stopper du selvnivelleringen, hvorpå du kan stille inn den vinkelen du ønsker.

Leica LINO L2P5G leveres klar til bruk i robust koffert inkl. Li-Ion batteri med lader/strømforsyning, sikteplate, batteriadapter til AA batterier og brukerveiledning.