Leica - Leica Lino L2s krysslaser i veske - 8023777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 530 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640110697511
Elnummer
8023777
Leverandørens varenummer
8023777
Typebeskrivelse
8023777
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
530 kg
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
110 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
100 mm
Med Leicas krysslaser LINO L2s er det slutt med å tegne streker på veggen, når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller og bilder eller nivellere rørinstallasjoner.
Med LINO L2s får du rette linjer – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer slik at og du kan begge hender fri til resten av arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å sette laseren opp og slå den på, så klarer den resten selv. Den normale rekkevidden på laseren er opptil 25 m og med en detektor helt opptil 80 m.
Glem alt om tidskrevende, nøyaktige innstilling av instrumentet - avgivelser på ± 4° kompenseres automatisk. Hvis avgivelsen er større, sendes det ingen laserstråle, og derved unngå feil måling. Utover horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – som kan være nyttig f.eks. ved oppmåling av trapper og gelendre. Med LINO’s låsefunksjon, stopper du selvnivelleringen, hvorpå du kan stille inn den vinkelen du ønsker.
Leica LINO L2s leveres i veske inkl. magnetisk adapter, brukerveiledning, måleplate og batterier.
Med LINO L2s får du rette linjer – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer slik at og du kan begge hender fri til resten av arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å sette laseren opp og slå den på, så klarer den resten selv. Den normale rekkevidden på laseren er opptil 25 m og med en detektor helt opptil 80 m.
Glem alt om tidskrevende, nøyaktige innstilling av instrumentet - avgivelser på ± 4° kompenseres automatisk. Hvis avgivelsen er større, sendes det ingen laserstråle, og derved unngå feil måling. Utover horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – som kan være nyttig f.eks. ved oppmåling av trapper og gelendre. Med LINO’s låsefunksjon, stopper du selvnivelleringen, hvorpå du kan stille inn den vinkelen du ønsker.
Leica LINO L2s leveres i veske inkl. magnetisk adapter, brukerveiledning, måleplate og batterier.


