Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lena Lighting - Adapter Magnum Batteri 18V Makita - 608605

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Adapter Magnum Batteri 18V Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 140 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905963608605

Elnummer

3107141

Leverandørens varenummer

608605

Typebeskrivelse

3107141

Nominell spenning:

18 V

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

140 g

Makita 18V Batteriadapter for Magnum Xs / M / L