Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Lena Lighting - Arbeidslampe Magnum Future LED XS 20W m/stikk - 248689

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Arbeidslampe Magnum Future LED XS 20W m/stikk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2300...2300 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5905963248689

Elnummer

3107115

Leverandørens varenummer

248689

Typebeskrivelse

3107115

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2300...2300 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

0...0 K

Nominell strøm:

269...870 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2300 lm

Lysstyrke:

0 cd

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

245,3 mm

Lengde:

123 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Hendig 20W arbeidslampe med kombinert håndtak/hengekrok. Magnum Future XS er spesielt utviklet for å være en liten og lett arbeidslampe du kan ta med deg over alt. Ved hjelp av sitt innovative design kan lampen henges opp på et utall forskjellige måter for således å tilfredstille dine behov i løpet av arbeidsdagen. Lampen har også 230V stikkontakt i bakkant. Effekt: 20W, lys-output: 2300 Lumen. Dimensjoner (HxBxD): 192mm X 193mm X 123mm).

Lena Lighting

Et Lena Lighting-produkt

Oppdag Lena Lighting-serien