Lena Lighting - Future Line LED 4 x 8W 11,5m - 248542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 680...680 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963248542
Elnummer
3107114
Leverandørens varenummer
248542
Typebeskrivelse
3107114
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
680...680 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
5000...5000 K
Nominell strøm:
139...140 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2720 lm
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
131,2 mm
Lengde:
109 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
32 kWh
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Maksimal lysmengde: 680 lm
IP: IP54/IP44
Vekt (pr. lyspunkt): 0,3kg
2,5 m mellom hvert lyspunkt
23 m tilkoblingskabel med schukoplugg
1 m avslutningskabel med schukokontakt


