Lena Lighting - Futures Stand 2 m universal Stativ for Lena arbeidslamper - 000737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidshøyde - 108...200 cm
Justerbar - Ja
Vekt - 2,2 kg
Maks belastning - 15 kg
Diameter stativhode - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963000737
Elnummer
3107134
Leverandørens varenummer
000737
Typebeskrivelse
3107134
Arbeidshøyde:
108...200 cm
Justerbar:
Ja
Vekt:
2,2 kg
Maks belastning:
15 kg
Diameter stativhode:
10 mm
Transportlengde:
108 cm
Materiale:
Aluminium
Kuleledd:
nei
Justerbar midtstolpe:
nei
Stativhode:
Andre
Låsemetode stativben:
Andre
Stødig universalstativ for Lena arbeidslamper. Maks høyde er 2m. Sammenleggbart. Utførelse: Pulverlakkert stål