Utgått

Lena Lighting - Lampefeste for 1 lampe til Giantstativ. - 000300

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Lampefeste for 1 lampe til Giantstativ.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Merkespenning fra/til - 0...0 V

  • Egnet for lampeeffekt - 0...0 W

  • Effektiv lysstrøm - 0 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905963000300

Elnummer

3107128

Leverandørens varenummer

000300

Typebeskrivelse

3107128

Lampetype:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Andre

Merkespenning fra/til:

0...0 V

Egnet for lampeeffekt:

0...0 W

Effektiv lysstrøm:

0 lm

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Andre

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Materiale beskyttelsesdeksel:

Andre

Med stikkontakt:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

0 W

Lysfarge:

Andre

Fargetemperatur:

0...0 K

Flimrende verdi Pst LM:

0

Stroboskopeffektverdi SVM:

0

Antall poler:

0

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

0 m

Lampefeste til stativ for 1 stk Giant. Passer stativ 000294.