Lena Lighting - Lampefeste til Giantstativ for 2 lamper. - 000317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Merkespenning fra/til - 0...0 V
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Effektiv lysstrøm - 0 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963000317
Elnummer
3107129
Leverandørens varenummer
000317
Typebeskrivelse
3107129
Lampetype:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Merkespenning fra/til:
0...0 V
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Effektiv lysstrøm:
0 lm
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Kapslingsmateriale:
Andre
Med hjul:
nei
Med stativholder:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Materiale beskyttelsesdeksel:
Andre
Med stikkontakt:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0 %
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
0 W
Lysfarge:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Flimrende verdi Pst LM:
0
Stroboskopeffektverdi SVM:
0
Antall poler:
0
Ledertversnitt:
0 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m