Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lena Lighting - Magnum Multi Batteri XS 18V - 249488/23125

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Magnum Multi Batteri XS 18V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 18...18 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 200...2300 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905963249464

Elnummer

3107138

Leverandørens varenummer

249488/23125

Typebeskrivelse

3107138

Merkespenning:

18...18 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

200...2300 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2300 lm

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Lengde:

124 mm

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

1

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1 kWh

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompakt LED-arbeidsbelysning for profesjonell bruk. Den gir en jevn og stabil retningsbelysning. Laget av slagfast polypropylen (PP). Refleksdiffusor laget av polykarbonat (PC), overfører opptil 80% av lyset som diodene sender ut. Det kompakte designet gjør den praktisk å transportere. Den er utstyrt med en bevegelig flerposisjonsarm som også fungerer som en krok. Den har en bryter med 4-trinns lyskontroll. Den kan monteres på et Future Stand, noe som øker bruksområdet betydelig., Kompatibel med Bosch -18V batteri.
Adaptere for Makita / Milwaukee / Dewalt kan leveres separat., Driftstid med 18V/5Ah batteri:
• 200 lm: 37,5 t
• 750 lm: 12,5 t
• 1500 lm: 6 t 15 min
• 2300 lm: 3 t 45 min