Lena Lighting - PROFI FLEX LED STAVLYKT 4,2W OPPLADBAR STØTSIKKER IP65 - 261800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde - 0 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Fargetemperatur - 0...0 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963261800
Elnummer
8876024
Leverandørens varenummer
261800
Typebeskrivelse
8876024
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde:
0 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Fargetemperatur:
0...0 K
Innebygd ladekrets:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning:
36...36 V
Utgangssignal amplitude:
nei
Frekvenssveip modus:
nei
Lampeeffekt hjelpelyskilde:
0 W
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Bredde:
65 mm
Høyde/dybde:
85 mm
Lengde:
390 mm
Ledertversnitt:
0 mm²
Hovedlyset er 27 LED SMD(driftstid 4 timer).
Topplyset er 3 LED SMD (driftstid 10 timer).
Lader medfølger, mini USB tilkobling.


