Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lena Lighting - Stativ til arbeidslamper - 016707

VIX
KopierKopier
Lena Lighting - Stativ til arbeidslamper

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Merkespenning - 0...0 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905963016707

Elnummer

3107121

Leverandørens varenummer

016707

Typebeskrivelse

3107121

Lampetype:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Andre

Merkespenning:

0...0 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Egnet for lampeeffekt:

0...0 W

Maks systemeffekt:

0 W

Fargetemperatur:

0...0 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Andre

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

0...0 lm

Antall poler:

0

Ledertversnitt:

0 mm²

Lengde på tilkoblingskabel:

0 m

Stødig stativ for arbeidslamper. Maks høyde er 2,5m.
Krok for å tvinne opp kabel. Sammenleggbart.
Utførelse: Pulverlakkert stål.