Letti - INNSLAGSVERKTØY LETTI 8 - 1317611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spikerlengde fra/til:
12...25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - nei
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Letti verktøy og tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783110022
Elnummer
1317611
Leverandørens varenummer
1317611
Typebeskrivelse
Verktøy for LETTI-klammer
Hammerstiftemaskin:
nei
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Låsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Magasin kapasitet:
0
Stiftlengde ved 4mm bredde:
12...25 mm
Stiftlengde ved 10mm bredde:
12...25 mm
Stiftlengde (flatstift) ved 10mm bredde:
12...25 mm
Spikerlengde fra/til:
12...25 mm
Lengde:
225 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
65 mm