Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Letti - LETTI 20-2B/20 ES XL-Boks k-rør klammer - 1317881

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI 20-2B/20 ES XL-Boks k-rør klammer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

20...20 mm
Se tilgjengelige varianter16...16 mm

Stiftlengde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm

Åpningens høyde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm

Rørlåsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 20...20 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070783108517

Elnummer

1317881

Leverandørens varenummer

1317881

Typebeskrivelse

1317881

Form:

Rund

Egnet for diameter:

20...20 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Åpningens bredde:

20 mm

Åpningens høyde:

20 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

20 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med to stifte i plastboks med 200 stk. Elektrolytisk forsinket for feste av 20mm. korrugert rør For alle typer treverk for innendørs bruk. 20mm stiftlengde