Letti - LETTI BATT-MAG 30 - 13 176 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Batterikapasitet - 2,8 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 5,2 kg
Stiftlengde ved 4mm bredde - 16...16 mm
Maks slagfrekvens - 30 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Letti verktøy og tilbehør
EAN/GTIN
7070783110060
Elnummer
1317615
Leverandørens varenummer
13 176 15
Typebeskrivelse
1317615
Nominell spenning:
12 V
Batterikapasitet:
2,8 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
5,2 kg
Stiftlengde ved 4mm bredde:
16...16 mm
Maks slagfrekvens:
30 1/min
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
Ja
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
nei
Egnet for stifter:
nei
Magasin kapasitet:
20
Stiftlengde ved 10mm bredde:
16...16 mm
Stiftlengde (flatstift) ved 10mm bredde:
16...16 mm
Lengde:
450 mm
Bredde:
330 mm
Høyde:
115 mm


