Letti - LETTI KLAM. 20-2B/20 ESK 10 PK - 1317462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
20...20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 20...20 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift El-sink for K-rør
EAN/GTIN
7070783910103
Elnummer
1317462
Leverandørens varenummer
1317462
Typebeskrivelse
1317462
Form:
Rund
Egnet for diameter:
20...20 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
20 mm
Åpningens høyde:
20 mm
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
20 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


