Letti - LETTI-KLAMMER 10-R-16 Polarhvit M - 1317428

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI-KLAMMER 10-R-16 Polarhvit M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rund
Se tilgjengelige varianterRektangulær

Åpningens bredde:

10 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm

Åpningens høyde:

10 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterBrun

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 16 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070783106063

Elnummer

1317428

Leverandørens varenummer

1317428

Typebeskrivelse

LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning

Form:

Rund

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

10 mm

Åpningens høyde:

10 mm

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Hvit

En-stift klammer, plastbelagt hvit for magasinverktøy Letti Batt-Mag 30. For feste av PR 3x2,5. 16mm stift. For alle romgrupper samt utendørs.