Letti - LETTI KLAMMER 10-R GIPS Polarhvit MK - 1317288

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI KLAMMER 10-R GIPS Polarhvit MK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rund
Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

10...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...7 mm
Se tilgjengelige varianter8,2...8,2 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm

Åpningens høyde:

10 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 10...10 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LETTI GIPS KLAMMER For magasinverktøy

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070783104144

Elnummer

1317288

Leverandørens varenummer

1317288

Typebeskrivelse

1317288

Form:

Rund

Egnet for diameter:

10...10 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

12 mm

Spikerdiameter:

2 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

10 mm

Åpningens høyde:

10 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

12 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med en stift i magasinpakkning med 150 stk. Plastbelagt hvit for feste av PR 3x2,5/2,5mm2. For gipsplater i alle romgrupper og utendørs. 12mm gips stift