Letti - LETTI-KLAMMER 16-2B/16 ES K - 1317570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
16...16 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 16...16 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 18 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift El-sink for K-rør
EAN/GTIN
7070783104175
Elnummer
1317570
Leverandørens varenummer
1317570
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift El-sink for K-rør
Form:
Rund
Egnet for diameter:
16...16 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
18 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
16 mm
Åpningens høyde:
16 mm
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


