Letti - LETTI KLAMMER 16-2B/16 PS - 1317524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 16...16 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 18 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783101846
Elnummer
1317524
Leverandørens varenummer
1317524
Typebeskrivelse
1317524
Form:
Rund
Egnet for diameter:
16...16 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
18 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
16 mm
Åpningens høyde:
16 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


