Letti - LETTI-KLAMMER 20-2B/20 ES 40 stk i pkn - 1317581

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI-KLAMMER 20-2B/20 ES  40 stk i pkn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

20...20 mm
Se tilgjengelige varianter10...10 mm
Se tilgjengelige varianter12...12 mm
Se tilgjengelige varianter14...14 mm
Se tilgjengelige varianter16...16 mm
Se tilgjengelige varianter22...22 mm
Se tilgjengelige varianter25...25 mm
Se tilgjengelige varianter27...27 mm
Se tilgjengelige varianter32...32 mm

Stiftlengde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Åpningens bredde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter27 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm

Åpningens høyde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter27 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 20...20 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070783103192

Elnummer

1317581

Leverandørens varenummer

1317581

Typebeskrivelse

LETTI-klammer to-stift El-sink

Form:

Rund

Egnet for diameter:

20...20 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Åpningens bredde:

20 mm

Åpningens høyde:

20 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

20 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med to stifte i eske med 40 stk. Elektrolytisk forsinket for feste av kabel og rør med Ø20mm. For alle typer treverk for innendørs bruk. 20mm stiftlengde