Letti - LETTI-KLAMMER 20-2B/20 Polarhvit - 1317562

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI-KLAMMER 20-2B/20 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rund
Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

20...20 mm
Se tilgjengelige varianter10...10 mm
Se tilgjengelige varianter12...12 mm
Se tilgjengelige varianter14...14 mm
Se tilgjengelige varianter16...16 mm
Se tilgjengelige varianter22...22 mm
Se tilgjengelige varianter25...25 mm
Se tilgjengelige varianter27...27 mm
Se tilgjengelige varianter5...5 mm
Se tilgjengelige varianter6...6 mm
Se tilgjengelige varianter8,2...8,2 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Se tilgjengelige varianter9,3...9,3 mm

Stiftlengde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm

Åpningens høyde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter27 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 20...20 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Lagervare

Produktserie

LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit

EAN/GTIN

7070783102195

Elnummer

1317562

Leverandørens varenummer

1317562

Typebeskrivelse

LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit

Form:

Rund

Egnet for diameter:

20...20 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

20 mm

Åpningens høyde:

20 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

20 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med to stifte i eske med 50 stk. Plastbelagt hvit for feste av kabel og rør med Ø20mm. For alle typer treverk i alle romgrupper og utendørs. 20mm stiftlengde. Finnes i flere farger