Letti - LETTI-KLAMMER 20-2B/28 Polarhvit - 1317563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
20...20 mmStiftlengde:
28 mmÅpningens høyde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 20...20 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783102201
Elnummer
1317563
Leverandørens varenummer
1317563
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
20...20 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
28 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
20 mm
Åpningens høyde:
20 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
28 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei