Letti - LETTI-KLAMMER 27-2B/32 Polarhvit - 1317566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
27...27 mmStiftlengde:
32 mmÅpningens høyde:
27 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 27...27 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
EAN/GTIN
7070783102232
Elnummer
1317566
Leverandørens varenummer
1317566
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
27...27 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
32 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
27 mm
Åpningens høyde:
27 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
32 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


