Letti - LETTI-KLAMMER 7-R-16 PH MK for brannalarmkabel 2x1 - 1317262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
7...7 mmÅpningens høyde:
7 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783100584
Elnummer
1317262
Leverandørens varenummer
1317262
Typebeskrivelse
1317262
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
7 mm
Åpningens høyde:
7 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


