Letti - LETTI-KLAMMER 7-R-25 PH - 1317322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
7...7 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit
EAN/GTIN
7070783101099
Elnummer
1317322
Leverandørens varenummer
1317322
Typebeskrivelse
1317322
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
7 mm
Åpningens høyde:
7 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


