Letti - LETTI-KLAMMER 8-0-16 PB M - 1317474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærÅpningens bredde:
8 mmÅpningens høyde:
5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783107008
Elnummer
1317474
Leverandørens varenummer
1317474
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Brun