Letti - LETTI-KLAMMER 8-0-16 Plastbelagt sort - 1317390

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI-KLAMMER 8-0-16 Plastbelagt sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rektangulær
Se tilgjengelige varianterRund

Egnet for diameter:

8,2...8,2 mm
Se tilgjengelige varianter10...10 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Se tilgjengelige varianter9,3...9,3 mm

Åpningens bredde:

8 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Åpningens høyde:

5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070783105301

Elnummer

1317390

Leverandørens varenummer

1317390

Typebeskrivelse

1317390

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8,2...8,2 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

8 mm

Åpningens høyde:

5 mm

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

16 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med en stift i eske med 200 stk. Plastbelagt sort for feste av PR 2x1,5/1,5mm2. For alle typer treverk i alle romgrupper og utendørs. 16mm stiftlengde. Finnes i flere farger