Letti - LETTI-KLAMMER 8-0-25 PH MK PKN.100 stk - 1317256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
8,2...8,2 mmÅpningens høyde:
5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift for magasinverktøy
EAN/GTIN
7070783100511
Elnummer
1317256
Leverandørens varenummer
1317256
Typebeskrivelse
1317256
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8,2...8,2 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


