Letti - LETTI-KLAMMER 8-O-12 Polarhvit GIPS - 1317354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit for GIPS
EAN/GTIN
7070783104007
Elnummer
1317354
Leverandørens varenummer
1317354
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit for GIPS
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


