Letti - LETTI-KLAMMER 8-O-16 PS MK Magasin Svart for PR 2x1,5mm2 - 1317290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Åpningens høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift for magasinverktøy
EAN/GTIN
7070783100900
Elnummer
1317290
Leverandørens varenummer
1317290
Typebeskrivelse
1317290
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8,2...8,2 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


