Letti - LETTI KLAMMER 8-O GIPS PH MK - 1317280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
8,2...8,2 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI GIPS KLAMMER For magasinverktøy
EAN/GTIN
7070783104106
Elnummer
1317280
Leverandørens varenummer
1317280
Typebeskrivelse
1317280
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8,2...8,2 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


